!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEWAGE PACKAGE SYSTEM, 41 GALLON, 2/5 HORSEPOWER, 115V AC, 60 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, BASE MODEL

SEWAGE PACKAGE SYSTEM, 41 GALLON, 2/5 HORSEPOWER, 115V AC, 60 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, BASE MODEL

ZOELLER

SEWAGE PACKAGE SYSTEM, 41 GALLON, 2/5 HORSEPOWER, 115V AC, 60 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, BASE MODEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SEWAGE PACKAGE SYSTEM, 41 GALLON, 2/5 HORSEPOWER, 115V AC, 60 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, BASE MODEL

SEWAGE PACKAGE SYSTEM, 41 GALLON, 2/5 HORSEPOWER, 115V AC, 60 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, BASE MODEL

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,335.16 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60UA10
  • N° de modèle du manufacturier 9121165
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 56.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemSewage Package System
  • Basin Capacity41 gal
  • Basin Height30 in
  • Cord Length20 ft
  • Discharge GenderFemale
  • Discharge StandardNPT
  • For Media TypeSewage Water
  • Horsepower2/5 hp
  • Includes AlarmAlarm Not Included
  • Inlet GenderFemale
  • InstallationSubmersible
  • PhaseSingle
  • Pump Motor Housing MaterialCast Iron
  • Rated Voltage115V AC
  • Solids Diameter - Maximum2 in
  • Switch Electrical ConnectionIntegral
  • Frequency60 Hz
  • Manufacturers Warranty Length3 yr
  • StandardscCSAus
  • Off Point4 1/2 in
  • Rotation Speed - Maximum1,725 RPM
  • Application Waste Removal
  • Basin Diameter 18 in
  • Basin Material Polyethylene
  • Discharge Diameter 2 in
  • Discharge Location Top
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 60 gpm
  • For Vent Pipe Diameter 2 in
  • Impeller Design Vortex
  • Inlet Diameter 2 in
  • Inlet Standard NPT
  • Feet of Head - Maximum 18 ft
  • Power Source Corded Electric
  • Pump Volute Material Cast Iron
  • Series Model 912
  • Switch Actuation Tether Float
  • Duty Cycle Intermittent
  • Liquid Temperature - Maximum 130 Degrees F
  • Number of Pumps 1
  • Includes 2 in PVC Discharge Pipe
  • On Point 12 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande