!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEWAGE EJECTOR SYSTEM, 41 GALLON, 1/2 HORSEPOWER, 115V AC, 120 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, 4 IN

SEWAGE EJECTOR SYSTEM, 41 GALLON, 1/2 HORSEPOWER, 115V AC, 120 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, 4 IN

LIBERTY

SEWAGE EJECTOR SYSTEM, 41 GALLON, 1/2 HORSEPOWER, 115V AC, 120 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, 4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SEWAGE EJECTOR SYSTEM, 41 GALLON, 1/2 HORSEPOWER, 115V AC, 120 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, 4 IN

SEWAGE EJECTOR SYSTEM, 41 GALLON, 1/2 HORSEPOWER, 115V AC, 120 GPM FLOW RATE AT 10 FT OF HEAD, 4 IN

LIBERTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,321.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2WMP3
  • N° de modèle du manufacturier P382LE51
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1631
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemSewage Ejector System
  • Basin Capacity41 gal
  • Basin Height24 in
  • Cord Length10 ft
  • Discharge GenderFemale
  • Discharge StandardNPT
  • For Media TypeSewage Water
  • Horsepower1/2 hp
  • Includes AlarmAlarm Not Included
  • InstallationFloor Standing
  • PhaseSingle
  • Pump Motor Housing MaterialCast Iron
  • Rated Voltage115V AC
  • Solids Diameter - Maximum2 in
  • Switch Electrical ConnectionPiggyback
  • Frequency60 Hz
  • Number of Pumps1
  • Application Waste Removal
  • Basin Diameter 24 1/2 in
  • Basin Material Polyethylene
  • Discharge Diameter 2 in
  • Discharge Location Top
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 120 gpm
  • For Vent Pipe Diameter 2 in
  • Impeller Design Open
  • Inlet Diameter 4 in
  • Feet of Head - Maximum 25 ft
  • Power Source Corded Electric
  • Pump Volute Material Cast Iron
  • Series P380-Series
  • Switch Actuation Tether Float
  • Duty Cycle Continuous
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Rotation Speed - Maximum 1,725 RPM
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande