!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMI-TUBULAR RIVET, INCH, 0.248 IN SHANK DIA, 41/64 IN OVERALL L, PLAIN FINISH, 50 PK

SEMI-TUBULAR RIVET, INCH, 0.248 IN SHANK DIA, 41/64 IN OVERALL L, PLAIN FINISH, 50 PK

APPROVED VENDOR

SEMI-TUBULAR RIVET, INCH, 0.248 IN SHANK DIA, 41/64 IN OVERALL L, PLAIN FINISH, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SEMI-TUBULAR RIVET, INCH, 0.248 IN SHANK DIA, 41/64 IN OVERALL L, PLAIN FINISH, 50 PK

SEMI-TUBULAR RIVET, INCH, 0.248 IN SHANK DIA, 41/64 IN OVERALL L, PLAIN FINISH, 50 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.98 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1HEA6
  • N° de modèle du manufacturier TAC1618.1-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162206
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This semi-tubular rivet is made of aluminum and has a bright (uncoated) finish. It has an overall length of 41/64 inch and a 0.248 inch shank diameter. It has a dome head type and an inch system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemSemi-Tubular Rivet
  • Shank Diameter0.248 in
  • Product TypeSemi-Tubular Rivet
  • Material Grade/ClassNot Graded
  • Head TypeDome
  • Head Height0.078 in
  • Maximum Material Thickness7/16 in
  • Body Length9/16 in
  • System of Measurement Inch
  • Overall Length 41/64 in
  • Material Aluminum
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Head Diameter 7/16 in
  • Maximum Hole Diameter 0.266 in
  • Minimum Material Thickness 3/8 in
  • Maximum Hole Depth 0.182 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande