!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRIC HEATING CABLE, FOR INDOOR ONLY, 250 FT CABLE L, 120V AC, HARDWIRED

ELECTRIC HEATING CABLE, FOR INDOOR ONLY, 250 FT CABLE L, 120V AC, HARDWIRED

APPROVED VENDOR

ELECTRIC HEATING CABLE, FOR INDOOR ONLY, 250 FT CABLE L, 120V AC, HARDWIRED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRIC HEATING CABLE, FOR INDOOR ONLY, 250 FT CABLE L, 120V AC, HARDWIRED

ELECTRIC HEATING CABLE, FOR INDOOR ONLY, 250 FT CABLE L, 120V AC, HARDWIRED

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,697.53 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE13R079
  • N° de modèle du manufacturier 13R079
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1952
  • Poids à l’expédition 18.85 lb

Informations sur le produit

Self Regulating Heating Cable, Mounting Location Dry, Cable Length 250 ft., Max. Circuit Length 250 ft., Voltage 120, 4 Watts per Foot @ 40F, 0.025 Amps per Foot @ 40F, Features Automatically Adjust Heat Output, For Use With Metal or Plastic Piping Up to

Spécifications techniques

  • ItemElectric Heating Cable
  • Cable Length250 ft
  • NEMA Plug ConfigurationHardwired
  • Voltage120V AC
  • Watts per Cable @ 40F1,000 W
  • Amps per Foot @ 40F0.03 A
  • Cable MaterialCopper
  • Max. Circuit Length250 ft
  • Min. Operating Temp.-40 Degrees F
  • Overall Width7/16 in
  • For Use WithMetal or Plastic Piping Up to 2 in Dia
  • StandardscULus
  • Cable Type Self-Regulating
  • For Use Indoors/Outdoors Indoor Only
  • Watts per Foot @ 40F 4 W
  • Includes Cable Only
  • Amps per Cable @ 40F 6.3 A
  • Cable Cover Material Thermoplastic Elastomer
  • Frequency 60 Hz
  • Max. Operating Temp. 150 Degrees F
  • Number of Conductors 2
  • Phase 1
  • Colour Silver
  • Wattage Output 5 W
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande