!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRUSHABLE SEAM SEALER, OFF-WHITE, 1 L CAN, RUBBER BASE, 6/PCK

BRUSHABLE SEAM SEALER, OFF-WHITE, 1 L CAN, RUBBER BASE, 6/PCK

PROFORM

BRUSHABLE SEAM SEALER, OFF-WHITE, 1 L CAN, RUBBER BASE, 6/PCK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRUSHABLE SEAM SEALER, OFF-WHITE, 1 L CAN, RUBBER BASE, 6/PCK

BRUSHABLE SEAM SEALER, OFF-WHITE, 1 L CAN, RUBBER BASE, 6/PCK

PROFORM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.61 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRFPF206
  • N° de modèle du manufacturier PF 206
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211704
  • PAGE DU CATALOGUE # 414
  • Poids à l’expédition 2.71 lb

Informations sur le produit

This rubber-based brushable seam sealer is an off-white colour and comes in a one-litre can. This sealer is formulated to match OEM seam sealers applied in trunks, floor pans, firewalls, and splash pans. You can get six cans per package.

Spécifications techniques

  • ItemSeam Sealer
  • Compatible Surface MaterialBare Metal, Painted and Primed Surfaces
  • Container Size946 mL
  • Base Type Rubber
  • Working Time 1 hr
  • Features Paintable, Dries Quickly, Waterproof
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande