!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
URETHANE SEALER/ADHESIVE,BLK,305 ML, IT'S BLACK IN COLOUR, A URETHANE ADHESIVE

URETHANE SEALER/ADHESIVE,BLK,305 ML, IT'S BLACK IN COLOUR, A URETHANE ADHESIVE

PROFORM

URETHANE SEALER/ADHESIVE,BLK,305 ML, IT'S BLACK IN COLOUR, A URETHANE ADHESIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
URETHANE SEALER/ADHESIVE,BLK,305 ML, IT'S BLACK IN COLOUR, A URETHANE ADHESIVE

URETHANE SEALER/ADHESIVE,BLK,305 ML, IT'S BLACK IN COLOUR, A URETHANE ADHESIVE

PROFORM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.83 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRFPF224
  • N° de modèle du manufacturier PF 224
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

This joint and seam sealer comes in a 305-millilitre cartridge. It's black in colour, a urethane adhesive

Spécifications techniques

  • ItemSealer
  • Compatible Surface MaterialBare or Painted Metals, Plastics, Fibreglass
  • FeaturesPaintable in 1 hr, Non-Shrinking Formula, Durable and UV Resistant
  • Colour Black
  • Container Size 10.3 fl oz
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande