!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRY BAR W SCREWDRIVER HANDLE, BLACK BLADE, 24 1/4 X 1 1/4 IN, ACETATE/FORGED STEEL

PRY BAR W SCREWDRIVER HANDLE, BLACK BLADE, 24 1/4 X 1 1/4 IN, ACETATE/FORGED STEEL

GRAY TOOLS

PRY BAR W SCREWDRIVER HANDLE, BLACK BLADE, 24 1/4 X 1 1/4 IN, ACETATE/FORGED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRY BAR W SCREWDRIVER HANDLE, BLACK BLADE, 24 1/4 X 1 1/4 IN, ACETATE/FORGED STEEL

PRY BAR W SCREWDRIVER HANDLE, BLACK BLADE, 24 1/4 X 1 1/4 IN, ACETATE/FORGED STEEL

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT73518
  • N° de modèle du manufacturier 73518
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

This pry bar features a high-visibility, acetate screwdriver handle that is oil and solvent resistant, and a corrosion-resistant blade with a black oxide finish. It measures 24 1/4 x 1 1/4 inches overall and is made of forged, premium alloy steel that is heat-treated for maximum durability.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Handle Pry Bar
  • End StyleChisel
  • Overall Length24 1/4 in
  • Bar ShapeSquare
  • End Angle StyleCurved
  • Tether ReadyNot Tether Capable
  • Bar MaterialSteel
  • FinishBlack Oxide
  • Handle MaterialAcetate
  • StandardsASME
  • Type Pry Bar
  • Bar Width 11/16 in
  • Number of Nail Slots 0
  • Bar Diameter 1/2 in
  • End Width 11/16 in
  • Bar Colour Black
  • Features Heat Treated, High-Visibility, Oil and Solvent-Resistant Acetate Handle
  • Handle Colour Orange
  • Includes Handle Handle Included
  • Weight 1.6 lb
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande