!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
380 SCREW MACHINE LENGTH DRILL BIT, LEFT HAND, #53, HSS, STRAIGHT SHANK, 1.625 IN L

380 SCREW MACHINE LENGTH DRILL BIT, LEFT HAND, #53, HSS, STRAIGHT SHANK, 1.625 IN L

DRILLCO

380 SCREW MACHINE LENGTH DRILL BIT, LEFT HAND, #53, HSS, STRAIGHT SHANK, 1.625 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
380 SCREW MACHINE LENGTH DRILL BIT, LEFT HAND, #53, HSS, STRAIGHT SHANK, 1.625 IN L

380 SCREW MACHINE LENGTH DRILL BIT, LEFT HAND, #53, HSS, STRAIGHT SHANK, 1.625 IN L

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $23.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT380A053
  • N° de modèle du manufacturier 380A053
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.012 lb

Informations sur le produit

This NAS Type C screw machine length drill bit is made of high speed steel and has a 0.0595 inch diameter shank. It is designed for use with stainless steel, titanium. This 380 series screw machine length drill bit has wire measurements. It has a 1.625 inch length. Plus it has two ⅝ inch spiral flutes, a straight shank, and left hand cutting direction.

Spécifications techniques

  • ItemScrew Machine Length Drill
  • Decimal Equivalent0.0595 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length5/8 in
  • Spiral DirectionLeft Hand
  • Shank Dia.0.0595 in
  • Overall Length1.625 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Material Grade - MachiningNAS Type C
  • List Number380A
  • Drill Bit Size #53
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Not Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Cutting Direction Left Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 in
  • Drill Length Class Screw Machine Length
  • Series 380
  • Primary Material Application Stainless Steel, Titanium
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande