!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREW ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅝ IN DIA, STEEL, ZINC PLATED, EXTERNAL HEX, 10 PK

SCREW ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅝ IN DIA, STEEL, ZINC PLATED, EXTERNAL HEX, 10 PK

APPROVED VENDOR

SCREW ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅝ IN DIA, STEEL, ZINC PLATED, EXTERNAL HEX, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREW ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅝ IN DIA, STEEL, ZINC PLATED, EXTERNAL HEX, 10 PK

SCREW ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅝ IN DIA, STEEL, ZINC PLATED, EXTERNAL HEX, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.30 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP32H808
  • N° de modèle du manufacturier U70520.062.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1155
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

This screw anchor is made of case hardened steel and has a zinc-plated finish. It comes in a 10-pack and meets the standards for ICC-ES ESR-2713 industry standards. This screw anchor is designed for use with concrete.

Spécifications techniques

  • ItemScrew Anchor
  • Overall Length4 in
  • Drive TypeExternal Hex
  • FinishZinc-Plated
  • RemovableRemovable
  • Drill Bit Size5/8 in
  • System of MeasurementInch
  • Maximum Ultimate Tension Strength4,689 lb
  • Body Length4 in
  • ICC Approved for Cracked ConcreteNo
  • Industry StandardsICC-ES ESR-2713
  • Anchor Diameter 5/8 in
  • Head Type Hex
  • Material Steel
  • Material Grade/Class Case Hardened
  • Compatible Material Concrete
  • Screw Anchor Type Concrete Screw Anchor
  • Maximum Ultimate Shear Strength 12,147 lb
  • Minimum Installation Depth 2 in
  • Edge Distance 1 3/4 in
  • ICC Approved for Un-Cracked Concrete No
  • Seismic Approved No
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande