!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONCRETE ANCHOR SCREW, 4 IN OVERALL L, ¼ IN DIA, STAINLESS STEEL, FLAT, 100 PK

CONCRETE ANCHOR SCREW, 4 IN OVERALL L, ¼ IN DIA, STAINLESS STEEL, FLAT, 100 PK

APPROVED VENDOR

CONCRETE ANCHOR SCREW, 4 IN OVERALL L, ¼ IN DIA, STAINLESS STEEL, FLAT, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONCRETE ANCHOR SCREW, 4 IN OVERALL L, ¼ IN DIA, STAINLESS STEEL, FLAT, 100 PK

CONCRETE ANCHOR SCREW, 4 IN OVERALL L, ¼ IN DIA, STAINLESS STEEL, FLAT, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.35 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP4XFZ5
  • N° de modèle du manufacturier U70556.025.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1154
  • Poids à l’expédition 3.395 lb

Informations sur le produit

This concrete anchor screw is made of 410 stainless steel and has a blue ruspert finish. This concrete anchor screw is designed for use with concrete.

Spécifications techniques

  • ItemConcrete Anchor Screw
  • Overall Length4 in
  • Drive TypePhillips
  • FinishBlue Ruspert
  • RemovableRemovable
  • Drill Bit Size3/16 in
  • System of MeasurementInch
  • Maximum Ultimate Shear Strength760 lb
  • Minimum Installation Depth1 in
  • ICC Approved for Cracked ConcreteNo
  • Seismic ApprovedNo
  • Anchor Diameter 1/4 in
  • Head Type Flat
  • Material Stainless Steel
  • Material Grade/Class 410
  • Compatible Material Concrete
  • Screw Anchor Type Concrete Screw Anchor
  • Maximum Material Thickness 3 in
  • Maximum Ultimate Tension Strength 600 lb
  • Body Length 4 in
  • ICC Approved for Un-Cracked Concrete No
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande