!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANDING SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P60 GRIT, X WEIGHT COTTON, K225, 25 PK

SANDING SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P60 GRIT, X WEIGHT COTTON, K225, 25 PK

NORTON

SANDING SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P60 GRIT, X WEIGHT COTTON, K225, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANDING SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P60 GRIT, X WEIGHT COTTON, K225, 25 PK

SANDING SHEET, 9 IN W X 11 IN L, ALUMINUM OXIDE, P60 GRIT, X WEIGHT COTTON, K225, 25 PK

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.25 / pkg. de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN01861
  • N° de modèle du manufacturier 66261101861
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1351
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Informations sur le produit

Metalite K225 is engineered for maximum flexing and fast cutting, cloth sheets have a longer life versus paper sheets. Tears clean and straight without shedding and is packed in a protective dispenser to eliminated waste and damage.

Spécifications techniques

  • ItemSanding Sheet
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightX
  • GritP60
  • Overall Length11 in
  • ColourBrown
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Cotton
  • Coating Coverage Closed
  • Series K225
  • Overall Width 9 in
  • Grade Coarse

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande