!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S HI-VIS SAFETY VEST, L/XL, FLUORESCENT ORANGE, 100% BIRDSEYE MESH, 5-PT TEAR AWAY

MEN'S HI-VIS SAFETY VEST, L/XL, FLUORESCENT ORANGE, 100% BIRDSEYE MESH, 5-PT TEAR AWAY

TOUGH DUCK

MEN'S HI-VIS SAFETY VEST, L/XL, FLUORESCENT ORANGE, 100% BIRDSEYE MESH, 5-PT TEAR AWAY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S HI-VIS SAFETY VEST, L/XL, FLUORESCENT ORANGE, 100% BIRDSEYE MESH, 5-PT TEAR AWAY

MEN'S HI-VIS SAFETY VEST, L/XL, FLUORESCENT ORANGE, 100% BIRDSEYE MESH, 5-PT TEAR AWAY

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.25 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS9I011LFLOR
  • N° de modèle du manufacturier S9I011-FLOR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

This men's fluorescent orange safety vest is size large and is made out of 100% bird's-eye mesh. It meets the standards for CSA Class 2 Level 2. High-visibility vests have brightly coloured fabric and/or reflective materials to make workers and pedestrians more visible to traffic and equipment operators.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Vest
  • ANSI Class2
  • Closure TypeVelcro
  • GenderMen's
  • Number of Pockets with Closure2
  • StandardsCSA Class 2 Level 2
  • CSA Class 2
  • ANSI Type R
  • Colour Fluorescent Orange
  • Material 100% Bird's-Eye Mesh
  • Size L
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande