!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, CONFINED SPACE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, CONFINED SPACE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

CONDOR

SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, CONFINED SPACE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, CONFINED SPACE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, CONFINED SPACE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.32 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG465J53
  • N° de modèle du manufacturier 465J53
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip SurfaceNo Anti-Slip Surface
  • Chemical ResistantChemical-Resistant
  • Depth1/16 in
  • Graffiti ResistantGraffiti-Resistant
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Material PropertiesRigid
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature-90 Degrees F
  • Mounting Hole Dia.0.1875 in
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life Expectancy1 to 3 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Liquid Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign HeaderDanger
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendConfined Space Authorized Personnel Only
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialPolyethylene
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • StandardsOSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.146
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • ANSI Standards ANSI Z535
  • Average Outdoor Durability 1 to 3 yr
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 7 in
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature 168 Degrees F
  • Minimum Application Temperature -90 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • OSHA Regulations OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.146
  • Package Quantity 1
  • Product Type Safety Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black, Red, White
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Rigid Plastic
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Sign Topic Authorization, Permit, and Procedure
  • Thickness 0.055 in
  • Width 10 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande