!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, KEEP THIS DOOR CLOSED AT ALL TIMES

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, KEEP THIS DOOR CLOSED AT ALL TIMES

CONDOR

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, KEEP THIS DOOR CLOSED AT ALL TIMES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, KEEP THIS DOOR CLOSED AT ALL TIMES

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, KEEP THIS DOOR CLOSED AT ALL TIMES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG471Y86
  • N° de modèle du manufacturier 471Y86
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.028 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability2 yr
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height7 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
  • Maximum Service Temperature176 Degrees F
  • Minimum Application Temperature-40 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Number of Printed Sides1
  • Package Quantity1
  • Product TypeSafety Sign
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign HeaderNotice
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendKeep This Door Closed at All Times
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialVinyl
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • Thickness0.004 in
  • Width10 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Adhesive Type Acrylic
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Depth 1/16 in
  • Graffiti Resistant Not Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Flexible
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Mounting Pattern No Mounting Holes
  • Outdoor Life Expectancy Not Outdoor Rated
  • Printed Language English
  • Protective Coating No Protective Coating
  • Sign Background Colour White
  • Sign Header Background Colour Blue
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Flexible Plastic
  • Sign Mounting Style Adhesive
  • Sign Topic Door Instruction
  • UV Resistant Not UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande