!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, AL, HOLE MOUNT, 7X10 IN, 0.032 IN THICK, HEXAVALENT CHROMIUM CHROMIUM (VI) OR CR (VI) CANCER HAZARD CAN...

SAFETY SIGN, AL, HOLE MOUNT, 7X10 IN, 0.032 IN THICK, HEXAVALENT CHROMIUM CHROMIUM (VI) OR CR (VI) CANCER HAZARD CAN...

CONDOR

SAFETY SIGN, AL, HOLE MOUNT, 7X10 IN, 0.032 IN THICK, HEXAVALENT CHROMIUM CHROMIUM (VI) OR CR (VI) CANCER HAZARD CAN... close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, AL, HOLE MOUNT, 7X10 IN, 0.032 IN THICK, HEXAVALENT CHROMIUM CHROMIUM (VI) OR CR (VI) CANCER HAZARD CAN...

SAFETY SIGN, AL, HOLE MOUNT, 7X10 IN, 0.032 IN THICK, HEXAVALENT CHROMIUM CHROMIUM (VI) OR CR (VI) CANCER HAZARD CAN...

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.76 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG475V89
  • N° de modèle du manufacturier 475V89
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.215 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip SurfaceNo Anti-Slip Surface
  • Chemical ResistantChemical-Resistant
  • Depth1/16 in
  • Graffiti ResistantGraffiti-Resistant
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature250 Degrees F
  • Minimum Application Temperature-40 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Mounting Pattern4 Corner
  • OSHA RegulationsOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.1026, OSHA 29 CFR 1926.1126
  • Package Quantity1
  • Product TypeSafety Sign
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign FormatTraditional OSHA
  • Sign Header Background ColourBlack, Red, White
  • Sign Header Text ColourWhite
  • Sign Legend Background ColourWhite
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupMetal
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • Sign TopicCancer Hazard
  • Thickness0.032 in
  • Width10 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • ANSI Standards ANSI Z535
  • Average Outdoor Durability 5 yr
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Rigid
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Mounting Hole Dia. 0.1875 in
  • Number of Printed Sides 1
  • Outdoor Life Expectancy 5 yr
  • Printed Language English
  • Protective Coating Clear Liquid Laminate
  • Sign Background Colour White
  • Sign Header Danger
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend Hexavalent Chromium Chromium (Vi) or Cr (Vi) Cancer Hazard Can Damage Skin, Eyes, Nasal Passages and Lungs. Authorized Personnel Only. Respirators May Be Required in This Area.
  • Sign Legend Style Text
  • Sign Material Aluminum
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Vertical Rectangle
  • Standards ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.1026, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1926.1126
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande