!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.032 IN THICK, THIS DOOR TO REMAIN UNLOCKED DURING BUSINESS HOURS

SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.032 IN THICK, THIS DOOR TO REMAIN UNLOCKED DURING BUSINESS HOURS

CONDOR

SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.032 IN THICK, THIS DOOR TO REMAIN UNLOCKED DURING BUSINESS HOURS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.032 IN THICK, THIS DOOR TO REMAIN UNLOCKED DURING BUSINESS HOURS

SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.032 IN THICK, THIS DOOR TO REMAIN UNLOCKED DURING BUSINESS HOURS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG471W40
  • N° de modèle du manufacturier 471W40
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability5 yr
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height7 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature250 Degrees F
  • Minimum Application Temperature-40 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Mounting Pattern4 Corner
  • Outdoor Life Expectancy5 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Liquid Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign LegendThis Door to Remain Unlocked During Business Hours
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialAluminum
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • Thickness0.032 in
  • Width10 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Chemical-Resistant
  • Depth 1/16 in
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Rigid
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Mounting Hole Dia. 0.1875 in
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 1
  • Product Type Safety Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Header No Header
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Red
  • Sign Material Group Metal
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Sign Topic Door Instruction
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande