!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14IN, NOT RETROREFLECTIVE, LOCK OUT POWER BEFORE OPENING GUARDS, ACCESS DOORS OR COVERS

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14IN, NOT RETROREFLECTIVE, LOCK OUT POWER BEFORE OPENING GUARDS, ACCESS DOORS OR COVERS

CONDOR

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14IN, NOT RETROREFLECTIVE, LOCK OUT POWER BEFORE OPENING GUARDS, ACCESS DOORS OR COVERS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14IN, NOT RETROREFLECTIVE, LOCK OUT POWER BEFORE OPENING GUARDS, ACCESS DOORS OR COVERS

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14IN, NOT RETROREFLECTIVE, LOCK OUT POWER BEFORE OPENING GUARDS, ACCESS DOORS OR COVERS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG485X05
  • N° de modèle du manufacturier 485X05
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.056 lb

Spécifications techniques

  • ItemLockout Sign
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip SurfaceNo Anti-Slip Surface
  • Chemical ResistantNot Chemical-Resistant
  • Depth1/16 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Material PropertiesFlexible
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting PatternNo Mounting Holes
  • OSHA RegulationsOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147, OSHA 29 CFR 1910.212
  • Package Quantity1
  • Product TypeLockout Sign
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign FormatTraditional OSHA
  • Sign Header Background ColourBlack
  • Sign Header Text ColourYellow
  • Sign Legend Background ColourYellow
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupFlexible Plastic
  • Sign Mounting StyleAdhesive
  • Sign TopicLockout, Tagout
  • Thickness0.004 in
  • Width14 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Adhesive Type Acrylic
  • ANSI Standards ANSI Z535
  • Average Outdoor Durability 2 yr
  • Corrosion Resistant Not Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 10 in
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor Only
  • Maximum Service Temperature 176 Degrees F
  • Minimum Application Temperature -40 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Number of Printed Sides 1
  • Outdoor Life Expectancy Not Outdoor Rated
  • Printed Language English
  • Protective Coating No Protective Coating
  • Sign Background Colour Yellow
  • Sign Header Caution
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend Lock Out Power Before Opening Guards, Access Doors or Covers
  • Sign Legend Style Text
  • Sign Material Vinyl
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Standards ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147, OSHA 29 CFR 1910.212
  • UV Resistant Not UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande