!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, PPE REQUIRED SAFETY GLASSES HEARING PROTECTION SAFETY SHOES

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, PPE REQUIRED SAFETY GLASSES HEARING PROTECTION SAFETY SHOES

CONDOR

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, PPE REQUIRED SAFETY GLASSES HEARING PROTECTION SAFETY SHOES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, PPE REQUIRED SAFETY GLASSES HEARING PROTECTION SAFETY SHOES

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, PPE REQUIRED SAFETY GLASSES HEARING PROTECTION SAFETY SHOES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG468P47
  • N° de modèle du manufacturier 468P47
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip SurfaceNo Anti-Slip Surface
  • Chemical ResistantNot Chemical-Resistant
  • Depth1/16 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Legend Pictogram DescriptionEar Protection, Eye Protection, Foot Protection
  • Material PropertiesFlexible
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting PatternNo Mounting Holes
  • OSHA RegulationsOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.132, 29 CFR OSHA 1926.28
  • Package Quantity1
  • Product TypeSafety Sign
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign FormatTraditional OSHA
  • Sign Header Background ColourBlack
  • Sign Header Text ColourYellow
  • Sign Legend Background ColourYellow
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupFlexible Plastic
  • Sign Mounting StyleAdhesive
  • Sign TopicMultiple Protection
  • Thickness0.004 in
  • Width14 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Adhesive Type Acrylic
  • ANSI Standards ANSI Z535
  • Average Outdoor Durability 2 yr
  • Corrosion Resistant Not Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 10 in
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor Only
  • Legend Pictogram ID PPEQ-931, PPEQ-932, PPEQ-956
  • Maximum Service Temperature 176 Degrees F
  • Minimum Application Temperature -40 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Number of Printed Sides 1
  • Outdoor Life Expectancy Not Outdoor Rated
  • Printed Language English
  • Protective Coating No Protective Coating
  • Sign Background Colour Yellow
  • Sign Header Caution
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend PPE Required Safety Glasses Hearing Protection Safety Shoes
  • Sign Legend Style Symbol and Text
  • Sign Material Vinyl
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Standards OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.132, 29 CFR OSHA 1926.28
  • UV Resistant Not UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande