!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, WARNING, THIS DOOR IS NOT FOR PEDESTRIAN TRAFFIC PLEASE USE MAIN DOOR

SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, WARNING, THIS DOOR IS NOT FOR PEDESTRIAN TRAFFIC PLEASE USE MAIN DOOR

CONDOR

SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, WARNING, THIS DOOR IS NOT FOR PEDESTRIAN TRAFFIC PLEASE USE MAIN DOOR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, WARNING, THIS DOOR IS NOT FOR PEDESTRIAN TRAFFIC PLEASE USE MAIN DOOR

SAFETY SIGN, POLYETHYLENE, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, WARNING, THIS DOOR IS NOT FOR PEDESTRIAN TRAFFIC PLEASE USE MAIN DOOR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG471Z30
  • N° de modèle du manufacturier 471Z30
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability1 to 3 yr
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height10 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature168 Degrees F
  • Minimum Application Temperature-90 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Mounting Pattern4 Corner
  • Outdoor Life Expectancy1 to 3 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Liquid Laminate
  • Sign Background ColourOrange
  • Sign Header Background ColourBlack, Orange
  • Sign Header Text ColourBlack
  • Sign Legend Background ColourOrange
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupRigid Plastic
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • Sign TopicDoor Instruction
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Chemical-Resistant
  • Depth 1/16 in
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Rigid
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -90 Degrees F
  • Mounting Hole Dia. 0.1875 in
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 1
  • Product Type Safety Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Header Warning
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend This Door Is Not For Pedestrian Traffic Please Use Main Door
  • Sign Legend Style Text
  • Sign Material Polyethylene
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Thickness 0.055 in
  • Width 14 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande