!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY HELMET,FULL BRIM,YELLOW

SAFETY HELMET,FULL BRIM,YELLOW

MSA

SAFETY HELMET,FULL BRIM,YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
SAFETY HELMET,FULL BRIM,YELLOW

SAFETY HELMET,FULL BRIM,YELLOW

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $175.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10250626
  • N° de modèle du manufacturier 10250626
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Helmet
  • Head Protection StyleFull Brim
  • Head Protection ColourHigh-Visibility Yellow
  • Head Protection MaterialABS
  • Head Protection VentingNo Head Protection Venting
  • SeriesV-Gard H2(R)
  • Number of Suspension Points4
  • Accessory SlotsWith Accessory Slots
  • ANSI Classification Type 2, Class E
  • Head Protection Suspension Type Ratchet (4-Point)
  • Fits Hat Size 53 to 63 cm
  • Accessory Mounting Options Sound Control SH Slotted, Sun Shade Nape Protector, Sun Shield Brim Extender, V-Gard Cooling Crown Cooler, V-Gard Crown Cooler with Neck Shade
  • High-Visibility High-Visibility
  • Suspension Adjustment Type Ratchet
  • Application Confined Space, Emergency Response, Search and Rescue, Working at Heights
  • Head Protection Brand MSA
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande