!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR ⅛ IN X ⅛ IN TUBE OD

RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR ⅛ IN X ⅛ IN TUBE OD

AIGNEP USA

RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR ⅛ IN X ⅛ IN TUBE OD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR ⅛ IN X ⅛ IN TUBE OD

RUN TEE: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR ⅛ IN X ⅛ IN TUBE OD

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49JX11
  • N° de modèle du manufacturier 85222-02-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This run tee meets the standards for EN 331, REACH, RoHS, has a length of 1 5/16 inch, a maximum operating pressure of 250 psi and is designed for the following applications: air. It is black, has an operating temperature of 0 Degrees F to 160 Degrees F, and it is made of nylon. In addition, it is an adapter tee, with an imperial system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemRun Tee
  • Specific Fitting ShapeAdapter Tee
  • Fitting Side A Connection TypePush-to-Connect
  • Fitting Side C Connection TypeUniversal
  • Fitting Side C Pipe Size1/8 in
  • Fitting Side B Tube Outer Diameter1/8 in
  • Maximum Operating Pressure250 psi
  • Overall Length1 5/16 in
  • Compatible Tube MaterialCopper, Nylon, Polyethylene, Polyurethane
  • System of MeasurementImperial
  • Application Air
  • Colour Black
  • Fitting Side B Connection Type Push-to-Connect
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter 1/8 in
  • Fitting Material Nylon
  • Maximum Operating Temperature 160 Degrees F
  • Standards EN 331, REACH, RoHS
  • Minimum Operating Temperature 0 Degrees F
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande