!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX BOOTS, SZ 4, PVC/PUR, WHT/AMBER, CSA/ASTM, 15 IN H, WATERPROOF

UNISEX BOOTS, SZ 4, PVC/PUR, WHT/AMBER, CSA/ASTM, 15 IN H, WATERPROOF

BAFFIN

UNISEX BOOTS, SZ 4, PVC/PUR, WHT/AMBER, CSA/ASTM, 15 IN H, WATERPROOF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX BOOTS, SZ 4, PVC/PUR, WHT/AMBER, CSA/ASTM, 15 IN H, WATERPROOF

UNISEX BOOTS, SZ 4, PVC/PUR, WHT/AMBER, CSA/ASTM, 15 IN H, WATERPROOF

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.67 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VMDLICOMP02WAB004
  • N° de modèle du manufacturier LICOMP02WAB004
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Informations sur le produit

These white/amber, unisex size 4 boots are made of PVC. They are waterproof, oil/acid/electric shock-resistant, and meet CSA/ASTM standards. The boots have steel toes, pull-on closure, 4½-inch width, 15-inch height, removable polyurethane insole, Grip 360 outsole technology, slip-resistant sole, shank midsole, and ½-inch heel height.

Spécifications techniques

  • ItemBoot
  • Toe TypeSteel
  • GenderUnisex
  • Footwear MaterialPVC
  • Midsole ConstructionShank
  • InsulatedNo
  • Metatarsal Guard StyleNone
  • Electrical Hazard RatedYes
  • Static DissipativeNo
  • Chain Saw Cut ResistantNo
  • Ninety Degree HeelYes
  • Insole ColourBlack
  • Boot Height15 1/2 in
  • Footwear ClosurePull-On
  • ASTM Standards MetImpact (I/75), Compression (C/75), Puncture Resisting (PR)
  • Style NumberLICOMP13
  • Predominant Footwear ColourAmber, White
  • Footwear ShankYes
  • Height15 1/2 in
  • Midsole MaterialSteel
  • ResistsAbrasion, Acid, Caustic, Electric Shock, Oil, Slip
  • Toe ShapeRound
  • Shoe Style Knee with Cut-Off Bands
  • Footwear Application Agriculture, Chemical, Construction, Food Processing
  • Size 4
  • Footwear Sole Pattern Slip Resistant
  • Puncture Resistant Insole No
  • Metatarsal Guard None
  • Boot Height Adjustment Adjustable Height with Cut-Down Bands
  • Oil Resisting Sole Yes
  • Completely Non Metallic No
  • Heel Style Defined
  • Waterproof Yes
  • Removable Insole Yes
  • Heel Height 1/2 in
  • Standards CSA, ASTM
  • CSA Footwear Standard CSA
  • Footwear Width 4 1/2 in
  • Colour Amber, White
  • For Outdoor Traction Yes
  • Insulation Type None
  • Outsole Material Polyurethane, PVC
  • Shank Material Steel
  • Upper Material UltraFlex
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande