!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBBER BOOTS,SZ 7,LUG SOLE,PR

RUBBER BOOTS,SZ 7,LUG SOLE,PR

VIKING

RUBBER BOOTS,SZ 7,LUG SOLE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBBER BOOTS,SZ 7,LUG SOLE,PR

RUBBER BOOTS,SZ 7,LUG SOLE,PR

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $412.47 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMVW4937
  • N° de modèle du manufacturier VW49-3-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemRubber Boots
  • Toe TypeSteel
  • Size7
  • Footwear Sole PatternLug
  • InsulatedYes
  • Metatarsal Guard StyleExternal
  • Oil Resisting SoleYes
  • Boot Height14 in
  • ASTM Standards MetF2413-18
  • Style NumberVW49-3
  • For Outdoor TractionYes
  • Midsole MaterialSteel
  • ResistsChemicals, Slips
  • Upper MaterialRubber
  • Shoe Style Knee
  • Footwear Application Agriculture, Construction, Equestrian, Food Processing, Gas, General Purpose, Oil
  • Footwear Material Rubber, Steel
  • Midsole Construction Rigid Steel
  • Metatarsal Guard External
  • Electrical Hazard Rated Yes
  • Removable Insole Yes
  • Footwear Closure Pull-On
  • CSA Footwear Standard Z195-14
  • Footwear Shank Yes
  • Height 14 in
  • Outsole Material Rubber
  • Shank Material Steel
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande