!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORK BOOTS, MENS/COMPOSITE TOE/KNEE/INSULATED/WATERPROOF, GY, SIZE 8/MED W/15 IN H, RUBBER/PU/4GRIP

WORK BOOTS, MENS/COMPOSITE TOE/KNEE/INSULATED/WATERPROOF, GY, SIZE 8/MED W/15 IN H, RUBBER/PU/4GRIP

ACTON

WORK BOOTS, MENS/COMPOSITE TOE/KNEE/INSULATED/WATERPROOF, GY, SIZE 8/MED W/15 IN H, RUBBER/PU/4GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WORK BOOTS, MENS/COMPOSITE TOE/KNEE/INSULATED/WATERPROOF, GY, SIZE 8/MED W/15 IN H, RUBBER/PU/4GRIP

WORK BOOTS, MENS/COMPOSITE TOE/KNEE/INSULATED/WATERPROOF, GY, SIZE 8/MED W/15 IN H, RUBBER/PU/4GRIP

ACTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $242.63 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SHOA4155-18-080
  • N° de modèle du manufacturier A4155-18-080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Informations sur le produit

These grey work boots are composite-toe, insulated, and waterproof. These medium wide, men's boots are size eight, 15 inches high to the knee with an internal metatarsal guard, and lug footwear sole pattern. These boots have a composite shank The outsole is made with natural rubber 4GRIP for slip protection, and the midsole has dual density polyurethane rubber. Meets CSA standards.

Spécifications techniques

  • ItemWork Boots
  • Toe TypeComposite
  • Size8
  • InsulatedYes
  • Metatarsal Guard StyleInternal
  • Heel StyleDefined
  • WaterproofYes
  • Boot Height15 in
  • Style NumberA4155-18
  • Predominant Footwear ColourGrey
  • For Outdoor TractionYes
  • Insulation TypePolyurethane
  • Outsole MaterialRubber
  • Shank MaterialComposite
  • Upper MaterialPolyurethane
  • Shoe Style Knee
  • Gender Men's
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Metatarsal Guard Yes
  • Oil Resisting Sole Yes
  • Ninety Degree Heel Yes
  • Removable Insole Yes
  • Standards CSA
  • Footwear Width M
  • Colour Grey
  • Height 15 in
  • Midsole Material Rubber
  • Resists Acids, Manure, Oil
  • Toe Shape Round
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande