!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEMPERATURE PROBE, BARE WIRE, 6 FT CABLE, 100 OHM RESIST, 900 ° F MAXIMUM TEMPERATURE, 482 ° C MAXIMUM TEMPERATURE

TEMPERATURE PROBE, BARE WIRE, 6 FT CABLE, 100 OHM RESIST, 900 ° F MAXIMUM TEMPERATURE, 482 ° C MAXIMUM TEMPERATURE

TEMPCO

TEMPERATURE PROBE, BARE WIRE, 6 FT CABLE, 100 OHM RESIST, 900 ° F MAXIMUM TEMPERATURE, 482 ° C MAXIMUM TEMPERATURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TEMPERATURE PROBE, BARE WIRE, 6 FT CABLE, 100 OHM RESIST, 900 ° F MAXIMUM TEMPERATURE, 482 ° C MAXIMUM TEMPERATURE

TEMPERATURE PROBE, BARE WIRE, 6 FT CABLE, 100 OHM RESIST, 900 ° F MAXIMUM TEMPERATURE, 482 ° C MAXIMUM TEMPERATURE

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.77 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20XJ91
  • N° de modèle du manufacturier RTD00575
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112219
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemTemperature Probe
  • Number of Wires3-Wire
  • Cable Length6 ft
  • Probe Sheath Material316 Stainless Steel
  • Probe Length6 in
  • Maximum Temperature °C482 Degrees C
  • Minimum Temperature °C-18 Degrees C
  • Includes Signal ConverterSignal Converter Not Included
  • Resistance 100 ohm
  • Connector Type Bare Wire
  • Cable Material FEP
  • Probe Diameter 0.188 in
  • Maximum Temperature °F 900 Degrees F
  • Minimum Temperature °F 0 Degrees F
  • Accuracy +/-0.30 Degrees C/ +/-0.12 ohm at 0 Degrees C
  • Probe Bend Straight
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande