!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEMPERATURE PROBE, THREAD, 316 STAINLESS STEEL, 24 IN PROBE L, 0.25 IN PROBE DIA

TEMPERATURE PROBE, THREAD, 316 STAINLESS STEEL, 24 IN PROBE L, 0.25 IN PROBE DIA

TEMPCO

TEMPERATURE PROBE, THREAD, 316 STAINLESS STEEL, 24 IN PROBE L, 0.25 IN PROBE DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TEMPERATURE PROBE, THREAD, 316 STAINLESS STEEL, 24 IN PROBE L, 0.25 IN PROBE DIA

TEMPERATURE PROBE, THREAD, 316 STAINLESS STEEL, 24 IN PROBE L, 0.25 IN PROBE DIA

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5FYJ1
  • N° de modèle du manufacturier RTD00728
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112206
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.83 lb

Spécifications techniques

  • ItemTemperature Probe
  • Number of Wires3-Wire
  • Connector TypeConnection Head with Terminal Block
  • Probe Diameter0.25 in
  • Maximum Temperature °F392 Degrees F
  • Minimum Temperature °F0 Degrees F
  • Accuracy+/-0.15 Degrees C/ +/-0.06 ohm at 0 Degrees C
  • Probe BendStraight
  • Resistance 100 ohm
  • Process Mounting 1/2 in NPT
  • Probe Sheath Material 316 Stainless Steel
  • Probe Length 24 in
  • Maximum Temperature °C 200 Degrees C
  • Minimum Temperature °C -18 Degrees C
  • Includes Signal Converter Signal Converter Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande