!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUND SLING, GREY, ABRASION/WEAR-RESISTANT, 12 FT ROUND, 31,000 LB VERTICAL HITCH/62,000 LB BASKET HITCH CAPACITY

ROUND SLING, GREY, ABRASION/WEAR-RESISTANT, 12 FT ROUND, 31,000 LB VERTICAL HITCH/62,000 LB BASKET HITCH CAPACITY

CONTINENTAL

ROUND SLING, GREY, ABRASION/WEAR-RESISTANT, 12 FT ROUND, 31,000 LB VERTICAL HITCH/62,000 LB BASKET HITCH CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUND SLING, GREY, ABRASION/WEAR-RESISTANT, 12 FT ROUND, 31,000 LB VERTICAL HITCH/62,000 LB BASKET HITCH CAPACITY

ROUND SLING, GREY, ABRASION/WEAR-RESISTANT, 12 FT ROUND, 31,000 LB VERTICAL HITCH/62,000 LB BASKET HITCH CAPACITY

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CCGPR31X12KPT
  • N° de modèle du manufacturier PR31X12KPT
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This round sling is grey. In addition, it is abrasion/wear-resistant. This round sling meets the standards for ASME B30.9.

Spécifications techniques

  • ItemRound Sling
  • Sling Sleeve MaterialPolyester
  • Eye LengthN/A
  • Choker Hitch Capacity24,800 lb
  • Tag FeaturesRaised Rubber Tag
  • Sling TypeRound Sling
  • End TypeEndless
  • Maximum Operating Temperature194 Degrees F (90 Degrees C)
  • StandardsASME B30.9
  • Sling Core Material Polyester
  • Sling Length 12 ft
  • Vertical Hitch Capacity 31,000 lb
  • Basket Hitch Capacity 62,000 lb
  • Colour Grey
  • Hitch Type Basket, Choker, Vertical
  • Minimum Operating Temperature -40 Degrees F (-40 Degrees C)
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Wear-Resistant
  • Reinforcement Properties Double Cover
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande