!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUND SLING, TYPE 5, POLYESTER, NYLON, 5 FT SLING L, ⅝ IN BODY DIAMETER, PURPLE

ROUND SLING, TYPE 5, POLYESTER, NYLON, 5 FT SLING L, ⅝ IN BODY DIAMETER, PURPLE

TUFLEX

ROUND SLING, TYPE 5, POLYESTER, NYLON, 5 FT SLING L, ⅝ IN BODY DIAMETER, PURPLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUND SLING, TYPE 5, POLYESTER, NYLON, 5 FT SLING L, ⅝ IN BODY DIAMETER, PURPLE

ROUND SLING, TYPE 5, POLYESTER, NYLON, 5 FT SLING L, ⅝ IN BODY DIAMETER, PURPLE

TUFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LALEN30X5
  • N° de modèle du manufacturier EN30X5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

This round sling is purple. In addition, it is corrosion/oil/UV-resistant. This round sling meets the standards for ASME B30.9, OSHA, and WSTDA.

Spécifications techniques

  • ItemRound Sling
  • Sling Sleeve MaterialNylon
  • Body Diameter5/8 in
  • Vertical Hitch Capacity2,600 lb
  • Basket Hitch Capacity5,200 lb
  • Sling TypeType 5
  • Hitch TypeBasket, Choker, Vertical
  • Minimum Operating Temperature-60 Degrees F
  • Visual IndicatorsColour Coded
  • Resistance PropertiesCorrosion-Resistant, Oil-Resistant, UV-Resistant
  • Sling Core Material Polyester
  • Sling Length 5 ft
  • Width Under Load 1 in
  • Choker Hitch Capacity 2,100 lb
  • Colour Purple
  • Basket Hitch Capacity @ 45 Degrees 3,600 lb
  • End Type Endless
  • Maximum Operating Temperature 200 Degrees F
  • Coating Type Uncoated
  • Standards ASME B30.9, OSHA, WSTDA
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande