!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUND POINT CUTTING TEETH SHOVEL, STEEL BLADE, 14 GAUGE, D-GRIP HANDLE TYPE

ROUND POINT CUTTING TEETH SHOVEL, STEEL BLADE, 14 GAUGE, D-GRIP HANDLE TYPE

SEYMOUR MIDWEST STRUCTRON

ROUND POINT CUTTING TEETH SHOVEL, STEEL BLADE, 14 GAUGE, D-GRIP HANDLE TYPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUND POINT CUTTING TEETH SHOVEL, STEEL BLADE, 14 GAUGE, D-GRIP HANDLE TYPE

ROUND POINT CUTTING TEETH SHOVEL, STEEL BLADE, 14 GAUGE, D-GRIP HANDLE TYPE

SEYMOUR MIDWEST STRUCTRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.19 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG31MJ63
  • N° de modèle du manufacturier 49632GR
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

This round point cutting teeth shovel has a 40 inch fibreglass handle and a 11 inch steel blade. In addition, it has a D-grip handle, 9-inch blade width, is not non-sparking, and has a non-detachable handle. This cutting teeth shovel has a length of 51 inches.

Spécifications techniques

  • ItemRound Point Cutting Teeth Shovel
  • Blade MaterialSteel
  • Blade Length11 in
  • Blade ColourBlack
  • Handle MaterialFibreglass
  • Blade StepStandard Step
  • Detachable HandleNo Detachable Handle
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Blade Size#2
  • Product Type Cutting Teeth Shovel
  • Number of Ribs 1
  • Blade Width 9 in
  • Handle Type D-Grip
  • Handle Length 40 in
  • Corrosion Resistant Not Corrosion Resistant
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Overall Length 51 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande