!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1 IN., 1 HP

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1 IN., 1 HP

DAYTON

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1 IN., 1 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1 IN., 1 HP

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 1 IN., 1 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $505.92 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4KHJ3
  • N° de modèle du manufacturier 4KHJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.7 lb

Spécifications techniques

  • ItemRotary Gear Pump Head
  • DesignPedestal
  • Port Size1"
  • Pump RPM1725
  • Max. Pressure100 PSI
  • GearBronze
  • Width9-1/8"
  • O-Ring MaterialBuna N
  • SealPTFE, Kevlar Packing
  • Shaft Height3-9/16"
  • IncludesCarbon Graphite Bushings
  • HP @ Free Flow1-1/2
  • HP @ Free Flow @ 1725 RPM1-1/2
  • GPM @ 25 PSI24.7
  • GPM @ 40 PSI24
  • HP @ 50 PSI2
  • GPM @ 75 PSI24.3
  • GPM @ 80 PSI23.4
  • HP @ 100 PSI3
  • Suction Lift @ 1725 RPM19.5 ft.
  • Duty Rating Light
  • Pump Body Material Bronze
  • Recommended Motor HP 3
  • Temp. Range -20 to 210 F
  • Max. Viscosity 550 SSU
  • Length 5-1/4"
  • Height 4"
  • Relief Valve With
  • Shaft Dia. 0.63"
  • Shaft Material 304 Stainless Steel
  • GPM @ Freeflow 24.8
  • GPM @ Freeflow @ 1725 RPM 24.8
  • GPM @ 20 PSI 24
  • HP @ 25 PSI 1-1/2
  • GPM @ 50 PSI 24.5
  • GPM @ 60 PSI 23.9
  • HP @ 75 PSI 2
  • GPM @ 100 PSI 23.1
  • Suction Lift 19.6 ft.
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande