!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROLLING TOOL BAG,24 POCKETS,BLACK/ORANGE

ROLLING TOOL BAG,24 POCKETS,BLACK/ORANGE

KLEIN TOOLS

ROLLING TOOL BAG,24 POCKETS,BLACK/ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROLLING TOOL BAG,24 POCKETS,BLACK/ORANGE

ROLLING TOOL BAG,24 POCKETS,BLACK/ORANGE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $389.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN55452RTB
  • N° de modèle du manufacturier 55452RTB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 285
  • Poids à l’expédition 23.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemTool Bag
  • Number of Outside Pockets10
  • Overall Height17 1/2 in
  • Total Storage Capacity1.427 cu ft
  • Closure TypeZipper
  • Overall Diameter12 1/2 in
  • IncludesMolded Kick Plate, Reinforced Metal Frame, Wheels
  • Number of Bags1
  • FeaturesTop Opening has Reinforced Metal Frame that Stays Open, Withstands Cold Condition
  • Bag StyleRolling
  • Reinforced BottomReinforced Bottom Not Included
  • Caster TypeRigid
  • Handle TypeTelescoping
  • Number of Handles1
  • Total Load Capacity 200 lb
  • Overall Depth 12 1/2 in
  • Overall Width 20 1/2 in
  • Number of Inside Pockets 14
  • Colour Black
  • Material Polyester
  • Includes Keys Keys Not Included
  • Series Tradesman Pro(TM)
  • Number of Pockets 24
  • Primary Application General Purpose
  • Caster Material Rubber
  • Handle Grip Style Textured
  • Includes Casters Casters Included
  • Stackability Stackable
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande