!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONVERTIBLE MATERIAL SUPPORT STAND, 11½ IN ROLLER W, 28 IN OVERALL W, 28 IN MIN. H

CONVERTIBLE MATERIAL SUPPORT STAND, 11½ IN ROLLER W, 28 IN OVERALL W, 28 IN MIN. H

PROTOCOL

CONVERTIBLE MATERIAL SUPPORT STAND, 11½ IN ROLLER W, 28 IN OVERALL W, 28 IN MIN. H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONVERTIBLE MATERIAL SUPPORT STAND, 11½ IN ROLLER W, 28 IN OVERALL W, 28 IN MIN. H

CONVERTIBLE MATERIAL SUPPORT STAND, 11½ IN ROLLER W, 28 IN OVERALL W, 28 IN MIN. H

PROTOCOL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG44YU25
  • N° de modèle du manufacturier 67109-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

This convertible material support stand measures 28 inch width and is silver. It includes 3-in-1 roller, smooth roller, ball bearing rollers and material stop.

Spécifications techniques

  • ItemConvertible Material Support Stand
  • Stand MobilityPortable
  • Adjustable Height - StandsStands Height Adjustable
  • Max. Height45 in
  • Stand MaterialSteel
  • Number of Casters0
  • Includes3-In-1 Roller, Smooth Roller, Ball Bearing Rollers and Material Stop
  • Support Stand/Table Type Horizontal Roller
  • Stand Load Capacity 150 lb
  • Min. Height 28 in
  • Overall Width 28 in
  • Roller Width 11 1/2 in
  • Colour Grey
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande