!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD SIZE, STEEL, UNC, GRADE A, BLACK OXIDE, 6 FT OVERALL L

FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD SIZE, STEEL, UNC, GRADE A, BLACK OXIDE, 6 FT OVERALL L

APPROVED VENDOR

FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD SIZE, STEEL, UNC, GRADE A, BLACK OXIDE, 6 FT OVERALL L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD SIZE, STEEL, UNC, GRADE A, BLACK OXIDE, 6 FT OVERALL L

FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD SIZE, STEEL, UNC, GRADE A, BLACK OXIDE, 6 FT OVERALL L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP4FHA1
  • N° de modèle du manufacturier U20200.087.7200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.998 lb

Informations sur le produit

This fully threaded rod is made of Grade A steel and has a black oxide finish. Plus, it is black and meets the standards for ASME B18.31.3 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemFully Threaded Rod
  • MaterialSteel
  • Thread Size7/8"-9
  • Tensile Strength60,000 psi
  • Thread DirectionRight Hand
  • Dimensional StandardsASME B18.31.3
  • ColourBlack
  • Maximum Temperature302 Degrees F
  • Minimum Yield Strength45,000 psi
  • RoHS CompliantYes
  • Thread TypeFine
  • Material Grade/Class Grade A
  • Finish Black Oxide
  • Overall Length 6 ft
  • System of Measurement Inch
  • End Type Straight Cut
  • Includes Nuts No
  • Made in North America Yes
  • Minimum Temperature -58 Degrees F
  • Rockwell Hardness B80 to B90
  • Thread Fit 1A
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande