!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD, STEEL, UNC, GRADE A, HOT DIPPED GALVANIZED, 3 FT OVERALL L

FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD, STEEL, UNC, GRADE A, HOT DIPPED GALVANIZED, 3 FT OVERALL L

APPROVED VENDOR

FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD, STEEL, UNC, GRADE A, HOT DIPPED GALVANIZED, 3 FT OVERALL L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD, STEEL, UNC, GRADE A, HOT DIPPED GALVANIZED, 3 FT OVERALL L

FULLY THREADED ROD, ⅞"-9 THREAD, STEEL, UNC, GRADE A, HOT DIPPED GALVANIZED, 3 FT OVERALL L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.19 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP4FHD1
  • N° de modèle du manufacturier U20170.087.3600
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

This fully threaded rod is made of Grade A steel and has a hot dipped galvanized finish. It meets the standards for ASME B18.31.3 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemFully Threaded Rod
  • MaterialSteel
  • Thread Size7/8"-9
  • Tensile Strength60,000 psi
  • Thread DirectionRight Hand
  • Dimensional StandardsASME B18.31.3
  • Minimum Temperature-58 Degrees F
  • Rockwell HardnessB80 to B90
  • Thread Fit1A
  • Material Grade/Class Grade A
  • Finish Hot Dipped Galvanized
  • Overall Length 3 ft
  • System of Measurement Inch
  • End Type Straight Cut
  • Maximum Temperature 302 Degrees F
  • Minimum Yield Strength 45,000 psi
  • RoHS Compliant Yes
  • Thread Type Fine
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande