!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROCKER WALL PLATE,WHITE,POLY

ROCKER WALL PLATE,WHITE,POLY

HUBBELL

ROCKER WALL PLATE,WHITE,POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROCKER WALL PLATE,WHITE,POLY

ROCKER WALL PLATE,WHITE,POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.58 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 13 = $267.54

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 13 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLP226W
  • N° de modèle du manufacturier P226W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemRocker Wall Plate
  • MaterialPolycarbonate
  • Plate SizeStandard
  • Combination TypeDecorator-Rocker/Toggle
  • For Switch TypeRocker, Toggle
  • Number of Switch Openings3
  • Overall Height0.3 in
  • StandardscULus Listed
  • Wall Plate TypeToggle
  • Overall Depth0.3 in
  • Colour White
  • Number of Gangs 3
  • Resistance Properties Impact Resistant
  • Finish Satin
  • Number of Outlet Openings 1
  • Outlet Orientation Vertical
  • Overall Width 6.5 in
  • UL 94 Flammability Rating V-2
  • Material Type Non-Metallic
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande