!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET,ALUMINUM/ALUMINUM,O-E DOME,PK250

RIVET,ALUMINUM/ALUMINUM,O-E DOME,PK250

POP

RIVET,ALUMINUM/ALUMINUM,O-E DOME,PK250 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIVET,ALUMINUM/ALUMINUM,O-E DOME,PK250

RIVET,ALUMINUM/ALUMINUM,O-E DOME,PK250

POP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.31 / pkg. de 250

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWGAD68ABS200
  • N° de modèle du manufacturier AD68ABS200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Spécifications techniques

  • ItemBlind Rivet,1 41/42" L,0.183" dia,PK250
  • Overall Length1 31/32 in
  • Shank Diameter0.183 in
  • Body MaterialAluminum
  • Head TypeDome
  • Shear Strength315 lb
  • Maximum Hole Diameter0.196 in
  • Maximum Material Thickness1/2 in
  • Mandrel MaterialAluminum
  • Drill Size#11
  • System of Measurement Inch
  • Body Length 43/64 in
  • Product Type Blind Rivet
  • Finish Plain
  • Head Diameter 3/8 in
  • Tensile Strength 500 lb
  • Minimum Material Thickness 3/8 in
  • Material Grade/Class IFI-114-11
  • Minimum Hole Diameter 0.192 in
  • Blind Rivet Type Open End
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande