!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RETAINING RING PLIER, INTERNAL, FOR 12 MM TO 25 MM BORE DIA, 0.051 IN TIP DIA, 5⅛ IN OVERALL L

RETAINING RING PLIER, INTERNAL, FOR 12 MM TO 25 MM BORE DIA, 0.051 IN TIP DIA, 5⅛ IN OVERALL L

KNIPEX

RETAINING RING PLIER, INTERNAL, FOR 12 MM TO 25 MM BORE DIA, 0.051 IN TIP DIA, 5⅛ IN OVERALL L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RETAINING RING PLIER, INTERNAL, FOR 12 MM TO 25 MM BORE DIA, 0.051 IN TIP DIA, 5⅛ IN OVERALL L

RETAINING RING PLIER, INTERNAL, FOR 12 MM TO 25 MM BORE DIA, 0.051 IN TIP DIA, 5⅛ IN OVERALL L

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3JXK6
  • N° de modèle du manufacturier 44 21 J11 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # 369
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

This 44 series retaining ring pliers has a length of 5⅛ inch, plus it weighs 88 g. The handle is black. It features non-slip tips and meets the standards for DIN 5256 D. In addition, it has a atramentized phosphate coat finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a plastic standard cushion grip.

Spécifications techniques

  • ItemRetaining Ring Pliers
  • For Ring TypeInternal
  • Grip StyleStandard Cushion
  • For Minimum Bore Diameter12 mm
  • Tip Diameter0.051 in
  • Jaw Opening TypeManual
  • Replaceable TipsNot Replaceable Tips
  • FeaturesNon-Slip Tips
  • For Use WithInternal Circlips
  • Handle ColourBlack
  • Series44
  • Steel TypeChrome Vanadium Steel
  • Weight88 g
  • Plier Type Retaining Ring Pliers
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Overall Length 5 1/8 in
  • For Maximum Bore Diameter 25 mm
  • Tip Angle 90 Degrees
  • Tether Ready Tether Not Ready
  • ESD-Safe Not ESD Safe
  • Finish Atramentized (Phosphate Coat)
  • Grip Material Plastic
  • Plier Material Steel
  • Standards DIN 5256 D
  • Tip Shape Round
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande