!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RETAINING RING, EXTERNAL, STANDARD, 0.035 IN THICK, FITS ⅜ IN SHAFT DIAMETER, 50 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, STANDARD, 0.035 IN THICK, FITS ⅜ IN SHAFT DIAMETER, 50 PK

APPROVED VENDOR

RETAINING RING, EXTERNAL, STANDARD, 0.035 IN THICK, FITS ⅜ IN SHAFT DIAMETER, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RETAINING RING, EXTERNAL, STANDARD, 0.035 IN THICK, FITS ⅜ IN SHAFT DIAMETER, 50 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, STANDARD, 0.035 IN THICK, FITS ⅜ IN SHAFT DIAMETER, 50 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.07 / pkg. de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41MH96
  • N° de modèle du manufacturier U36200.037.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.033 lb

Informations sur le produit

This external retaining ring is 0.035 inch thick, comes in a 50-pack, is made of steel, and has a bright (uncoated) finish.

Spécifications techniques

  • ItemRetaining Ring
  • Thickness0.035 in
  • Fits Groove Diameter1.33 in
  • Free Outside Diameter1.388 in
  • MaterialSteel
  • Material Grade/ClassNot Graded
  • Ring Sub-TypeStandard
  • Location Style External
  • Fits Shaft Diameter 3/8 in
  • Fits Groove Width 0.056 in
  • Clearance Diameter 0.375 in
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Ring Type Retaining Ring
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande