!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RETAINING RING, EXTERNAL, 0.093 IN THK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.093 IN THICK, STEEL, PLAIN, 5 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, 0.093 IN THK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.093 IN THICK, STEEL, PLAIN, 5 PK

APPROVED VENDOR

RETAINING RING, EXTERNAL, 0.093 IN THK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.093 IN THICK, STEEL, PLAIN, 5 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RETAINING RING, EXTERNAL, 0.093 IN THK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.093 IN THICK, STEEL, PLAIN, 5 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, 0.093 IN THK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.093 IN THICK, STEEL, PLAIN, 5 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.55 / pkg. de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41MJ85
  • N° de modèle du manufacturier U36000.293.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.054 lb

Informations sur le produit

This external retaining ring is 0.093 inch thick, comes in a five-pack and is made of Grade 1060, Grade 1090 steel and has a bright (uncoated) finish.

Spécifications techniques

  • ItemRetaining Ring
  • Location StyleExternal
  • Fits Shaft Diameter2 15/16 in
  • Fits Groove Width0.103 in
  • MaterialSteel
  • Material Grade/ClassGrade 1060, Grade 1090
  • Ring Sub-TypeStandard
  • System of Measurement Inch
  • Thickness 0.093 in
  • Fits Groove Diameter 2.779 in
  • Free Inside Diameter 2.717 in
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Ring Type External Retaining Ring
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande