!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RETAINING RING, EXTERNAL, 0.062 IN THICK, INCH, STANDARD, STEEL, UNGRADED, 10 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, 0.062 IN THICK, INCH, STANDARD, STEEL, UNGRADED, 10 PK

ROTOR CLIP

RETAINING RING, EXTERNAL, 0.062 IN THICK, INCH, STANDARD, STEEL, UNGRADED, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RETAINING RING, EXTERNAL, 0.062 IN THICK, INCH, STANDARD, STEEL, UNGRADED, 10 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, 0.062 IN THICK, INCH, STANDARD, STEEL, UNGRADED, 10 PK

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.87 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5CA77
  • N° de modèle du manufacturier SH-200ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

This external retaining ring is 0.062 inch thick, comes in a 10-pack, is made of steel, and has a zinc-plated finish. It comes in a 10-pack and meets the standards for ASME material quality.

Spécifications techniques

  • ItemRetaining Ring
  • Location StyleExternal
  • Fits Shaft Diameter2 in
  • Fits Groove Width0.068 in
  • Free Inside Diameter1.85 in
  • MaterialSteel
  • Material Grade/ClassNot Graded
  • Ring TypeExternal Retaining Ring
  • Thickness Tolerance+/-0.003 in
  • Groove Diameter Tolerance+/-0.005 in
  • System of Measurement Inch
  • Thickness 0.062 in
  • Fits Groove Diameter 1.886 in
  • Fits Groove Depth 0.057 in
  • Clearance Diameter 2.55 in
  • Finish Zinc-Plated
  • Tensile Strength 150,000 psi
  • Material Quality Standards ASME
  • Groove Width Tolerance +0.004 in/-0.000 in
  • Ring Sub-Type Standard
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande