!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RETAINING RING, EXTERNAL, 1.2MM THK, METRIC, EXTERNAL, STD, 1.2MM THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, 1.2MM THK, METRIC, EXTERNAL, STD, 1.2MM THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

APPROVED VENDOR

RETAINING RING, EXTERNAL, 1.2MM THK, METRIC, EXTERNAL, STD, 1.2MM THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RETAINING RING, EXTERNAL, 1.2MM THK, METRIC, EXTERNAL, STD, 1.2MM THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

RETAINING RING, EXTERNAL, 1.2MM THK, METRIC, EXTERNAL, STD, 1.2MM THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.50 / pkg. de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5DU19
  • N° de modèle du manufacturier DSH-19ST PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This external retaining ring is 1.2 mm thick, comes in a 50-pack, is made of steel, and has a black phosphate finish. It meets the standards for DIN 471 material quality.

Spécifications techniques

  • ItemRetaining Ring
  • Location StyleExternal
  • Fits Shaft Diameter19 mm
  • Fits Groove Width1.3 mm
  • Free Inside Diameter17.5 mm
  • FinishBlack Phosphate
  • Tensile Strength150,000 psi
  • Material Quality StandardsDIN 471
  • Groove Diameter Tolerance+0.000/-0.110 mm
  • System of Measurement Metric
  • Thickness 1.2 mm
  • Fits Groove Diameter 8.6 mm
  • Fits Groove Depth 0.5 mm
  • Material Steel
  • Material Grade/Class Not Graded
  • Ring Type External Retaining Ring
  • Thickness Tolerance +0.000/-0.060 mm
  • Ring Sub-Type Standard
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande