!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPLIT RETAINING RING, 0.075 IN THICK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.075 IN THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

SPLIT RETAINING RING, 0.075 IN THICK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.075 IN THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

APPROVED VENDOR

SPLIT RETAINING RING, 0.075 IN THICK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.075 IN THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPLIT RETAINING RING, 0.075 IN THICK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.075 IN THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

SPLIT RETAINING RING, 0.075 IN THICK, INCH, EXTERNAL, STD, 0.075 IN THICK, STEEL, UNGRADED, 50 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.44 / pkg. de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5CE91
  • N° de modèle du manufacturier 5CE91
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

This split retaining ring is 0.075 inch thick, comes in a 50-pack, is made of steel, and has a zinc-plated finish. It has a tensile strength of 47,000 psi and an inch system of measurement. In addition, it has an external location style.

Spécifications techniques

  • ItemSplit Retaining Ring
  • Location StyleExternal
  • Fits Shaft Diameter1/2 in
  • Fits Groove Width0.083 in
  • Clearance Diameter0.5 in
  • FinishZinc-Plated
  • Tensile Strength47,000 psi
  • Ring Sub-TypeStandard
  • System of Measurement Inch
  • Thickness 0.075 in
  • Fits Groove Diameter 0.25 in
  • Free Outside Diameter 0.698 in
  • Material Steel
  • Material Grade/Class Not Graded
  • Ring Type X-Ring
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande