!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 6V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 6V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

DAYTON

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 6V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 6V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 6V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.55 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE1EGW8
  • N° de modèle du manufacturier 1EGW8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This A Series relay measures 2.6 inch depth. In addition, it meets the standards for E40944 and has an DPDT contact form. In addition, it has 8 pins, silver alloy contact material, and 10 A @ 28V DC, 6V AC coil voltage and 3 VA power consumption. Plus it is 2.6 inch D, 1.4 inch body D with a 10 A current rating, and an octal base shape, and mechanical flag status indicator.

Spécifications techniques

  • ItemRelay
  • Coil Voltage6V AC
  • Current Rating10 A
  • Status IndicatorMechanical Flag
  • Contact Rating (DC)10 A @ 28V
  • Horsepower @ 240V AC1/2 hp
  • Push-To-Test MethodNo Button
  • Body Height2.1 in
  • Contact MaterialSilver Alloy
  • SeriesA Series
  • StandardsE40944
  • Base Shape Octal
  • Contact Form DPDT
  • Number of Pins 8
  • Contact Rating (AC) 10 A @ 277V
  • Horsepower @ 120V AC 1/3 hp
  • Mounting Style Plug-In
  • Body Depth 1.4 in
  • Body Width 1.4 in
  • Power Consumption 3 VA
  • Overall Depth 2.6 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande