!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 240V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 240V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

DAYTON

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 240V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 240V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

GENERAL PURPOSE RELAY, SOCKET MOUNTED, 10 A CURRENT RATING, 240V AC, 8 PINS/TERMINALS, DPDT

DAYTON

Prix en liquidation :
$5.52 / each

Votre prix : $22.07 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE3X740
  • N° de modèle du manufacturier 3X740
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

This A Series relay measures 2.6 inch depth. In addition, it meets the standards for E40944. 8 pin relay, enclosed, octal base model, socket code A.

Spécifications techniques

  • ItemOctal Base Relays
  • Coil Voltage240V AC
  • Current Rating10 A
  • Status IndicatorMechanical Flag
  • Contact Rating (DC)10 A @ 28V
  • Horsepower @ 240V AC1/2 hp
  • Push-To-Test MethodNo Button
  • Body Height2.1 in
  • Contact MaterialSilver Alloy
  • SeriesA Series
  • StandardsE40944
  • Base Shape Octal
  • Contact Form DPDT
  • Number of Pins 8
  • Contact Rating (AC) 10 A @ 277V
  • Horsepower @ 120V AC 1/3 hp
  • Mounting Style Plug-In
  • Body Depth 1.4 in
  • Body Width 1.4 in
  • Power Consumption 2.7 VA
  • Overall Depth 2.6 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande