!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATOR,6 IN

REGULATOR,6 IN

UNIWELD

REGULATOR,6 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REGULATOR,6 IN

REGULATOR,6 IN

UNIWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $331.93 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UNWRUHS8210
  • N° de modèle du manufacturier RUHS8210
  • N° de classification normalisée des produits et services 23150000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemRegulator
  • Inlet Connection GenderFemale
  • Inlet Connection Size7/8"-14
  • Outlet Connection GenderMale
  • Number of StagesSingle Stage
  • Body MaterialBrass
  • Diaphragm MaterialNeoprene
  • FeaturesPolished Chrome Bonnet, Mechanical Stem Type Seat, Delrin Bushing for Smooth Flow Adjustment, Porous Metal Inlet Filter (Except CO2 Models), Fine Mesh Filter Screen Between Inlet and Seat, Pressure Relief Device for Low Pressure Gauge Protection Only
  • Gauge Diameter2 in
  • Outlet Thread DirectionRight Hand
  • Overall Height6 in
  • StandardsUL Listed 592H
  • Compatible Gas Type Oxygen
  • Inlet Thread Direction Right Hand
  • Outlet Pressure (Maximum) 125 psig
  • Outlet Connection Size 9/16"-18
  • Product Type Station
  • CGA Number CGA 024
  • Display Units of Measure psi
  • Flowmeter Series RUHS
  • Outlet Pressure (Minimum) 5 psig
  • Overall Depth 5 1/2 in
  • Overall Width 5 in

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande