!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REFLECTIVE LOADIING & UNLOADING SIGN, ALUMINUM, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, DRIVERS REPORT HERE

REFLECTIVE LOADIING & UNLOADING SIGN, ALUMINUM, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, DRIVERS REPORT HERE

LYLE

REFLECTIVE LOADIING & UNLOADING SIGN, ALUMINUM, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, DRIVERS REPORT HERE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REFLECTIVE LOADIING & UNLOADING SIGN, ALUMINUM, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, DRIVERS REPORT HERE

REFLECTIVE LOADIING & UNLOADING SIGN, ALUMINUM, 10 IN X 14 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, DRIVERS REPORT HERE

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.26 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG34JL05
  • N° de modèle du manufacturier U5-1158-RA_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ItemNotice Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • ANSI StandardsANSI Z53.1-1967
  • Average Outdoor Durability3 to 5 yr
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height10 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature130 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions6 ft
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting Hole Dia.0.1875 in
  • Number of Printed Sides1
  • Package Quantity1
  • Product TypeNotice Sign
  • Retroreflective GradeEngineer Grade
  • Sign FormatTraditional OSHA
  • Sign Header Background ColourBlue
  • Sign Header Text ColourWhite
  • Sign Legend Background ColourWhite
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupMetal
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • Sign TopicLoading and Unloading
  • Thickness0.04 in
  • Width14 in
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Depth 1/25 in
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 40 ft
  • Metal Detectable Metal Detectable
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • Outdoor Life Expectancy 3 to 5 yr
  • Printed Language English
  • Protective Coating Clear Film Laminate
  • Sign Background Colour White
  • Sign Header Notice
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend Drivers Report Here
  • Sign Legend Style Text
  • Sign Material Aluminum
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Standards ANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande