!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCING COUPLING: FORGED STEEL, ¾ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT

REDUCING COUPLING: FORGED STEEL, ¾ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT

ANVIL

REDUCING COUPLING: FORGED STEEL, ¾ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCING COUPLING: FORGED STEEL, ¾ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT

REDUCING COUPLING: FORGED STEEL, ¾ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.44 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29JE76
  • N° de modèle du manufacturier 0361175904
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

This reducing coupling meets the standards for ASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106, has a maximum operating pressure of 2,000 psi @ 150 Degrees F and is designed for the following applications: natural gas and oil. It is black and is made of forged steel.

Spécifications techniques

  • ItemReducing Coupling
  • Fitting Side A GenderFemale
  • Fitting Side A TypeNPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1/2 in
  • Maximum Operating Pressure2,000 psi @ 150 Degrees F
  • Specific Fitting ShapeReducing Coupling
  • ApplicationNatural Gas, Oil
  • ColourBlack
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Class Class 3000
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 3/4 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type NPT
  • Pipe Fitting Material Forged Steel
  • Standards ASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106
  • Basic Fitting Shape Reducer
  • For Pipe Schedule 160
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande