!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCING BUSHING: 2 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, MALE NPT X FEMALE NPT, 200 PSI AT 73 ° F

REDUCING BUSHING: 2 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, MALE NPT X FEMALE NPT, 200 PSI AT 73 ° F

GF PIPING SYSTEMS

REDUCING BUSHING: 2 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, MALE NPT X FEMALE NPT, 200 PSI AT 73 ° F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCING BUSHING: 2 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, MALE NPT X FEMALE NPT, 200 PSI AT 73 ° F

REDUCING BUSHING: 2 IN X 1 IN FITTING, SCHEDULE 80, MALE NPT X FEMALE NPT, 200 PSI AT 73 ° F

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.94 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2PLU6
  • N° de modèle du manufacturier 9839-249
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

This reducing bushing meets the standards for ASTM D1784, NSF 14, has a length of 1⅜ inch, a maximum operating pressure of 200 psi @ 73 Degrees F and is designed for the following applications: non-potable and potable water. It is grey, has an operating temperature of 32 Degrees to 200 Degrees F and is made of CPVC. In addition, it is a reducing bushing, and is Schedule 80. Plus, it has a 2½ inch hex size.

Spécifications techniques

  • ItemReducing Bushing
  • Low Lead Compliance LevelCertified
  • Pipe Fitting MaterialCPVC
  • For Pipe Schedule80
  • Fitting Side A GenderMale
  • Fitting Side A Outside Diameter2 5/16 in
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1 in
  • Fitting Side B TypeNPT
  • Fitting Side B Pipe Threading11 1/2
  • For Pipe Outside Diameter2 in
  • Maximum Operating Pressure200 psi @ 73 Degrees F
  • Includes PlugPlug Not Included
  • Includes ShieldShield Not Included
  • ColourGrey
  • StandardsASTM D1784, NSF 14
  • Low Lead Certified Standard NSF 61
  • Specific Fitting Shape Reducing Bushing
  • Schedule Schedule 80
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 2 in
  • Fitting Side A Type NPT
  • Fitting Side A Pipe Threading 11 1/2
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Outside Diameter 2 1/2 in
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Overall Length 1 3/8 in
  • Temp. Range 32 Degrees to 200 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Hex Size 2 1/2 in
  • Application Non-Potable Water, Potable Water
  • Basic Fitting Shape Bushing
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande