!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECYCLING SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, RECYCLE

RECYCLING SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, RECYCLE

LYLE

RECYCLING SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, RECYCLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECYCLING SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, RECYCLE

RECYCLING SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, RECYCLE

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24WU41
  • N° de modèle du manufacturier U1-1028-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ItemRecycling Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • Average Outdoor Durability3 to 5 yr
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Height7 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Metal DetectableMetal Detectable
  • Mounting Pattern4 Corner
  • Outdoor Life Expectancy3 to 5 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Retroreflective GradeEngineer Grade
  • Sign LegendRecycle
  • Sign Legend Text ColourGreen
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • StandardsOSHA
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Depth 1/25 in
  • Comprend le matériel de montage Mounting Hardware Not Included
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Mounting Hole Dia. 0.1875 in
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 1
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Sign Background Colour White
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Sign Material Aluminum
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Sign Shape Vertical Rectangle
  • Thickness 0.04 in
  • Width 10 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande