!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECLOSABLE POLY BAG, 4 MIL THICK, 3 IN W, 5 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RECLOSABLE POLY BAG, 4 MIL THICK, 3 IN W, 5 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RELOC ZIPPIT

RECLOSABLE POLY BAG, 4 MIL THICK, 3 IN W, 5 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECLOSABLE POLY BAG, 4 MIL THICK, 3 IN W, 5 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RECLOSABLE POLY BAG, 4 MIL THICK, 3 IN W, 5 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RELOC ZIPPIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.95 / pkg. de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38UV05
  • N° de modèle du manufacturier 4R35
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.45 lb

Informations sur le produit

This reclosable poly bag is clear and is made of polyethylene. It is 4 mil thick and measures 3 inch width x 5 inch length. In addition, it features a flat pack to dispense the reclosable polyethylene bags.

Spécifications techniques

  • ItemReclosable Poly Bag
  • Bag MaterialPolyethylene
  • Width3 in
  • With Hang HoleWithout Hang Hole
  • Bag FeaturesStandard
  • Package ConfigurationFlat Pack
  • Usable Width3 in
  • Bag Closure Type Zip Seal
  • Thickness 4 mil
  • Length 5 in
  • FDA Compliant FDA Compliant
  • Colour Clear
  • Usable Length 5 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande